Beli slugging wrench di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- PROTO Slugging Wrench Super Heavy-Duty Offset Slugging Wrench - 12 Pointatribut:
- Finish: Black Oxide
- Bolt Clearance Depth (inch): 1-7/8
- Point Size: 12
- Unit of Measure: Fractional
- EXCELLENT Webbing Sling 10 TonDeskripsi:Webbing Sling 10Tx3M "EXCELLENT" 0443- Berbahan polyester membuat webbing sling fleksibel sehingga memudahkan ketika dipakai- Terhindar dari korosi- Dirancang untuk tidak merusak permukaan barang yang diangkat- Memiliki dua mata pengait sehingga dapat digunakan beberapa pengaplikasianatribut:
- Working Load Limit (t): 10
- TEKIRO Open End Wrench (Kunci Pas)Deskripsi:TEKIRO Kunci Pas merupakan kunci pas yang didesain presisi untuk membuka atau memasang baut dan mur pada sebuah media. Cocok untuk perlengkapan perkakas rumah, kebutuhan buat motor, mobil dan juga para mekanik dan juga teknisi.
- TEKIRO Kunci Ring Pas Tipe MetricDeskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- PROTO Kunci Ring Pukul Super Heavy Duty Offset - 12 Pointatribut:
- Finish: Black Oxide
- Point Size: 12
- KRISBOW Kunci PasDeskripsi:Open End Wrench 1.13/16x2inch ini merupakan alat yang berguna untuk membuka dan mengencangkan benda kerja dengan cepat. Bentuk dari alat ini adalah kombinasi kunci ring dan pas dimana bagian ring digunakan untuk membuka baut pertama kali dan bagian kunci pas untuk pembukaan dan pengencangan secara cepat. Alat ini terbuat dari material chrome vanadium sehingga sangat awet dan tahan lama digunakan. Kunci pas ini mempunyai dimensi 100x55x10mm dan ukuran 1.13/16x2inch. Kunci pas sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
- HEYCO Single Ended Open Jaw Wrench (Kunci Pas)Deskripsi:DIN 894 / ISO 3318PH = phosphated (6 – 90 mm)
- TEKIRO Open End Wrench Sunk Panel (Kunci Pas)Deskripsi:TEKIRO Open End Wrench-Highly durable, -Easy to use, -Corrosion resistance, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
- HEYCO Single Ended Ring WrenchDeskripsi:DIN 3111 / ISO 3318oiled, straight
- GOSAVE Webbing Sling 10tonDeskripsi:- Safety factory 6:1- Multi layer (2 layer)- Reinforced eye- Careful sewingatribut:
- Certificate Number: 1870294-1870793
- Color: Orange
- Capacity (t): 10
- PROTO Striking Wrench Heavy-Duty Offset - 12 Pointatribut:
- Finish: Black Oxide
- Point Size: 12
- Kennedy Kunci Ring Pukul Open JawDeskripsi:Forged and hardened steel. Flat striking faces to allow hammer blows to be used to loosen or tighten stubborn fasteners. To DIN 133.atribut:
- Type: Open-ended Slogging Spanner
- Standards Met: DIN 133
- Finish/Coating: Chrome Satin
- DRI Webbing Sling Double Ply for Load 10TonDeskripsi:Webbing sling umumnya terbuat dari bahan dasar 100% Materials webbing polyester berkekuatan tinggi yang diproduksi berdasarkan standard Eu-ropean Normalization (EN). Selain polyester, Materials dasar webbing juga dapat dibuat dari Nylon. Pembuatan webbing sling dilakukan secara spesifik sesuai kebutuhan berdasarkan penggunaan serta Batas Beban Angkat (Working Load Limit/WLL). Webbing sling dapat pula diproduksi bersamaan dengan aksesoris angkat lainnya yang seperti Masterlink, Shackles, Hooks dan lain-lain.atribut:
- Color: Orange
- Material: Polyester
- Safety Factor: 7:1
- Width (mm): 300
- Working Load Limit (t): 10
- TEKIRO Kunci Ring ImpactDeskripsi:KUNCI RING IMPACT RING PUKUL TEKIRO-Material Chrome Molybdenum,atribut:
- Material: Chrome Molybdenum
Daftar Harga slugging wrench Terbaru January 2026
| MAXPOWER Slugging Open End Wrench | Rp119.900 |
| PROTO Slugging Wrench Super Heavy-Duty Offset Slugging Wrench - 12 Point | Rp11.999.900 |
| EXCELLENT Webbing Sling 10 Ton | Rp639.900 |
| MAXPOWER Slugging Box Wrench | Rp149.900 |
| Wipro Air Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut) | Rp469.900 |
| TEKIRO Open End Wrench (Kunci Pas) | Rp23.900 |
| TEKIRO Kunci Ring Pas Tipe Metric | Rp22.900 |
| PROTO Kunci Ring Pukul Super Heavy Duty Offset - 12 Point | Rp1.299.900 |
| KRISBOW Kunci Pas | Rp17.900 |
| HEYCO Single Ended Open Jaw Wrench (Kunci Pas) | Rp139.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/lsP101005784-2.jpg)
/63P101000219-7.jpg)



/7oP105362276-1.jpg)
/67P101000223-6.jpg)